Referenzen
Spartex:CHC10X210PF8ISO
Rubix:1665477
Hersteller:004762.08000.0100.210
EAN:4051426121486

Produktdetails : ISO4762 M10X210 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7400 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
