ISO4762 M8X30 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X30PF8G321AISO
Rubix:647177
Hersteller:004762.08320.0080.030
EAN:4043952784600

Produktdetails : ISO4762 M8X30 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1695 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
