Innensechskantschraube Spartex CHCREDTX4X12ZPF8, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 7984
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCREDTX4X12ZPF8
Rubix:557091
Hersteller:007984.08104.0040.012
EAN:4043952721551


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M4X12 T20 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben,ISR-Antrieb (TORX) mit niedrigem Kopf Abmessung: M 4 x 12 -T20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7984 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
38,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m4