Innensechskantschraube Spartex CHCRED16X100PF8, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 7984
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED16X100PF8
Rubix:557337
Hersteller:007984.08000.0160.100
EAN:4043952545904

Produktdetails : DIN7984 M16X100 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 16 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 7984 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
75,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16
