Innensechskantschraube Spartex CHCTB36X80PF8, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB36X80PF8
Rubix:553674
Hersteller:006912.08000.0360.080
EAN:4043952487129

Produktdetails : DIN6912 M36X80 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 36 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Durchmesser, metrisch
m36
