Innensechskantschraube Spartex CHCTB30X160PF8, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB30X160PF8
Rubix:3289340
Hersteller:006912.08000.0300.160
EAN:4043952487075

Produktdetails : DIN6912 M30X160 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 30 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 990 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
m30
