DIN6912 M14X80 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB14X80PF8
Rubix:553467
Hersteller:006912.08000.0140.080
EAN:4043952486252

Produktdetails : DIN6912 M14X80 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 14 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5200 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,45 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
136,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M14
