Innensechskantschraube Spartex CHCTB12X55PF8Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X55PF8Z
Rubix:553437
Hersteller:006912.08100.0120.055
EAN:4043952488485


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X55 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5350 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
98,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
m12