Innensechskantschraube Spartex CHC30X360PF12, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 360 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X360PF12
Rubix:507201
Hersteller:000912.12000.0300.360
EAN:4043952160282

Produktdetails : DIN912 M30X360 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 360
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2235 g |
|---|---|
| Länge | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30
