Innensechskantschraube Spartex CHC20X340PF12, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 340 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X340PF12
Rubix:534461
Hersteller:000912.12000.0200.340
EAN:4043952158883

Produktdetails : DIN912 M20X340 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 894 g |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20
