Referenzen
Spartex:CHC20X330PF12
Rubix:534459
Hersteller:000912.12000.0200.330
EAN:4043952158876

Produktdetails : DIN912 M20X330 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 330
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 889 g |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
