Innensechskantschraube Spartex CHC8X230PF12, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 230 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X230PF12
Rubix:131610
Hersteller:000912.12000.0080.230
EAN:4043952156544

Produktdetails : DIN912 M8X230 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 230
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4950 g |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
154,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8
