ISO12474 M14X1.5X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN14X50X1,5PF12
Rubix:533844
Hersteller:000912.12005.0141.050
EAN:4043952758625

Produktdetails : ISO12474 M14X1.5X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
