ISO12474 M24X1.5X60 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN24X60X1,5PF12
Rubix:534639
Hersteller:000912.12005.0242.060
EAN:4043952162729

Produktdetails : ISO12474 M24X1.5X60 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 24 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8600 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
