Innensechskantschraube Spartex CHC30X170PF10, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 170 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X170PF10
Rubix:535027
Hersteller:000912.10000.0300.170
EAN:4043952150771

Produktdetails : DIN912 M30X170 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118500 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,08 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
144,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30
