Referenzen
Spartex:CHC6X160PF10
Rubix:533031
Hersteller:000912.10000.0060.160
EAN:4043952146507

Produktdetails : DIN912 M6X160 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3740 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
