Referenzen
Spartex:CHC5X70PF10
Rubix:4145
Hersteller:000912.10000.0050.070
EAN:4043952146019

Produktdetails : DIN912 M5X70 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2360 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
