Referenzen
Spartex:CHC4X18PF10
Rubix:532741
Hersteller:000912.10000.0040.018
EAN:4043952145708

Produktdetails : DIN912 M4X18 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
