DIN912 M18X130 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC18X130PF10Z
Rubix:534243
Hersteller:000912.10100.0180.130
EAN:4043952759639


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M18X130 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7675 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,12 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
98,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18