DIN912 M20X160 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X160PF10Z
Rubix:534388
Hersteller:000912.10100.0200.160
EAN:4043952154229


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M20X160 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44400 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,98 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20