Referenzen
Spartex:CHC10X40PF10Z
Rubix:533559
Hersteller:000912.10100.0100.040
EAN:4043952153314


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M10X40 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3410 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10