Referenzen
Spartex:CHC14X240PF8
Rubix:533912
Hersteller:000912.08000.0140.240
EAN:4043952167236

Produktdetails : DIN912 M14X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7575 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,34 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
96,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
