Referenzen
Spartex:CHC30X35PF8Z
Rubix:535103
Hersteller:000912.08100.0300.035
EAN:4043952179857


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X35 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44100 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,48 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30