Referenzen
Spartex:CHC4X35PF8Z/100
Rubix:3310360
Hersteller:000912.08100.9040.035
EAN:4043952180525


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M4X35 8.8 ZN K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4