Innensechskantschraube Spartex CHC30X160PF8Z, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X160PF8Z
Rubix:507198
Hersteller:000912.08100.0300.160
EAN:4043952180013


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X160 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30