Innensechskantschraube Spartex CHC24X160PF8Z, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X160PF8Z
Rubix:534678
Hersteller:000912.08100.0240.160
EAN:4043952179499


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M24X160 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 687 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24