Referenzen
Spartex:CHC20X240PF8Z
Rubix:534425
Hersteller:000912.08100.0200.240
EAN:4043952179147


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M20X240 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 644 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20