Referenzen
Spartex:CHC4X14PF8Z
Rubix:154245
Hersteller:000912.08100.0040.014
EAN:4043952175682


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M4X14 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4