Innensechskantschraube Spartex CHC3X16PF8Z, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC3X16PF8Z
Rubix:3408
Hersteller:000912.08100.0030.016
EAN:4043952175507


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M3X16 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m3