ISO12474 M16X1.5X50 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN16X50X1,5PF8
Rubix:534001
Hersteller:000912.08005.0161.050
EAN:4043952175392

Produktdetails : ISO12474 M16X1.5X50 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5300 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,88 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
