Schrägkugellager Timken 7317WNSU, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7317WNSU
Rubix:846053
EAN:0087796068742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 7317WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken (Fafnir) 7317 WNSU – zweireihige Ausführung für präzise Lagerung in Maschinen und Industrieanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 4,94 kg |
| Wärmestabilisierung | max. betriebstemperatur: 120 °c; min. betriebstemperatur: -50 °c |
| Referenzdrehzahl | 2640 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3020 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | 85 mm (gerade, zylindrisch) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 166000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage