Schrägkugellager SKF 3307 ATN9/VQ537, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3307 ATN9/VQ537
Rubix:694762
EAN:7316571396897


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 3307 ATN9/VQ537 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Schnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, ohne Einfüllnut, besondere Maß-, Form- oder Laufgenauigkeit
Stärken
- Nimmt sehr hohe Axiallasten in beiden Richtungen, Radiallasten und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Teilbare Konstruktion bedeutet, dass der Außenring mit Kugelkränzen unabhängig von den Innenringhälften montiert werden kann
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Teilbare Konstruktion bedeutet, dass der Außenring mit Kugelkränzen unabhängig von den Innenringhälften montiert werden kann
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 733 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33 a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage