MS232M421 Schottverschraubung, M42x2 a., G 1 i., SW1 45, SW2 50, MS
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS232M421
Rubix:1634763
Hersteller:136281
EAN:4047322524926

Dokumente
Produktdetails : MS232M421 Schottverschraubung, M42x2 a., G 1 i., SW1 45, SW2 50, MS
Schottverschraubung, AG, M42x2, IG G 1, SW1 45, SW2 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Gewindeart | metrisch |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
