12.500-5 Schottverschraubung, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, MS vern.
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.500-5
Rubix:340014
Hersteller:110524
EAN:4047322021449




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch 5/3 mm |
Dokumente
Produktdetails : 12.500-5 Schottverschraubung, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, MS vern.
Schottverschraubung, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 9, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch 5/3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Betriebsdruck | 18 bar |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage