K0058.0200 Schnellspanner, Standard, Fuß waagrecht, Stahl
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0058.0200
Rubix:325836
EAN:4059245034468



Dokumente
Produktdetails : K0058.0200 Schnellspanner, Standard, Fuß waagrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0058.0250NHinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0058.0075, K0058.0100 und K0058.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Bei den Ausführungen K0058.0075N, K0058.0150N und K0058.0250N ist der Befestigungswinkel in Edelstahl nicht lieferbar.Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 237 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort