K0056.0250 Schnellspanner, Standard, Fuß senkrecht, Stahl
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0056.0250
Rubix:325823
EAN:4059245034376



Dokumente
Produktdetails : K0056.0250 Schnellspanner, Standard, Fuß senkrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0056.0150Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0056.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 404 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage