K0660.108103 Schnellspanner, horitontal, mit Sicherheitsverriegelung
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0660.108103
Rubix:3749350
Hersteller:K0660.108103
EAN:4059245432615
Dokumente
Produktdetails : K0660.108103 Schnellspanner, horitontal, mit Sicherheitsverriegelung
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0660.105001Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage