K0660.008101 Schnellspanner, horizontal mit Sicherheitsverriegelung
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0660.008101
Rubix:941068
EAN:4059245199365



Dokumente
Produktdetails : K0660.008101 Schnellspanner, horizontal mit Sicherheitsverriegelung
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Bestellbeispiel: K0660.006101Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Schnellspanner horizontal M8 blau
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen