K0661.008101 Schnellspanner, horizontal mit Sicherheitsverriegelung

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0661.008101
Rubix:941077
EAN:4059245199518
K0661.008101 Schnellspanner horizontal M8 blau

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0661.008101 Schnellspanner, horizontal mit Sicherheitsverriegelung


Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Bestellbeispiel: K0661.006101Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Schnellspanner horizontal M8 blau

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
44,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage