5310038040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 1 1/2, Tülle 38mm, MS
Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:5310038040
Rubix:165539
Hersteller:5310038040
EAN:4030477026117

Produktdetails : 5310038040 Schnellkupplung, mit Schlauchstutzen 1 1/2, Tülle 38mm, MS
Teguma Schnellkupplungen mit Schlauchstutzen System GEKA. Aus poliertem Messing.
Schnellkupplung aus Pressmessing mit Schlauchstutzen System GEKA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Typ | mit schlauchstutzen |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
