104868 Schneidring-Verschraubung R1/4a für aØ 8 mm gerade Edelstahl
SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:104868
Rubix:1503548
EAN:4061201036690



Produktdetails : 104868 Schneidring-Verschraubung R1/4a für aØ 8 mm gerade Edelstahl
Schneidring-Verschraubung R1/4a für 8mm gerade (Edelstahl)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Typ | verschraubung |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
