9327900003 Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-3
Schneckenfutter Duro-M
Siehe technische InformationenReferenzen
Röhm:185504
Rubix:3193914
EAN:4019208525068

Produktdetails : 9327900003 Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-3
■ Maße: 45 x 31 x 38 cm.
■ Ergonomisch gepolsterter Rücken aus 3D-Lochstrick für bessere Atmungsaktivität.
■ Zwei gepolsterte, 8,5 cm breite, verstellbare Schultergurte, die vollständig mit schwarzem Schrägband eingefasst sind.
■ Ein gepolsterter Hüftgurt mit einem Befestigungssystem mit grobkörniger Magnetschnalle.
■ Ein verstellbarer Brustgurt mit magnetischem Schnellverschluss, um die Träger unabhängig von Ihrer Körperform zu halten.
■ Ein Tragehenkel.
■ Zwei Karabinerhaken.
■ MOLLE-Befestigungssystem an der Vorderseite des Rucksacks zur Befestigung von Werkzeugen.
■ Eine mittlere Tasche, die mit einem wasserdichten Reißverschluss geschlossen wird und ein Tablet aufnehmen kann.
■ Eine mittlere Tasche mit einem Haltesystem, das mit einer Kunststoffschnalle verstellt werden kann.
■ Zwei Innentaschen aus Neopren mit elastischem Schrägband.
■ Eine Innentasche aus Ajournetz, die mit einem Reißverschluss geschlossen wird.
■ Ein lichtdurchlässiger Badgehalter, der an die Innentasche (Ajournetz) genäht ist. Maße: 10,2 x 7,8 cm.
■ Eine Fronttasche, die mit zwei wasserdichten Reißverschlüssen geschlossen wird. Länge: 22 cm.
■ Eine Seitentasche aus Lochgeflecht, die durch einen Kordelzug mit Stopper verstellt werden kann. Geeignet für eine 1-Liter-Wasserflasche. Zwei
Belüftungsösen am Boden der Tasche.
■ Eine Seitentasche, die mit einem Reißverschluss am Bund geschlossen wird.
■ Eine Seitentasche mit zwei Belüftungsösen mit grober Körnung.
■ Retroreflektierende Mikroperlenstreifen an jedem Schultergurt und am unteren Rand des Rucksacks.
■ Heißgeklebter segmentierter retroreflektierender Mikroperlenstreifen an der Seitentasche aus Lochgeflecht.
■ Ergonomisch gepolsterter Rücken aus 3D-Lochstrick für bessere Atmungsaktivität.
■ Zwei gepolsterte, 8,5 cm breite, verstellbare Schultergurte, die vollständig mit schwarzem Schrägband eingefasst sind.
■ Ein gepolsterter Hüftgurt mit einem Befestigungssystem mit grobkörniger Magnetschnalle.
■ Ein verstellbarer Brustgurt mit magnetischem Schnellverschluss, um die Träger unabhängig von Ihrer Körperform zu halten.
■ Ein Tragehenkel.
■ Zwei Karabinerhaken.
■ MOLLE-Befestigungssystem an der Vorderseite des Rucksacks zur Befestigung von Werkzeugen.
■ Eine mittlere Tasche, die mit einem wasserdichten Reißverschluss geschlossen wird und ein Tablet aufnehmen kann.
■ Eine mittlere Tasche mit einem Haltesystem, das mit einer Kunststoffschnalle verstellt werden kann.
■ Zwei Innentaschen aus Neopren mit elastischem Schrägband.
■ Eine Innentasche aus Ajournetz, die mit einem Reißverschluss geschlossen wird.
■ Ein lichtdurchlässiger Badgehalter, der an die Innentasche (Ajournetz) genäht ist. Maße: 10,2 x 7,8 cm.
■ Eine Fronttasche, die mit zwei wasserdichten Reißverschlüssen geschlossen wird. Länge: 22 cm.
■ Eine Seitentasche aus Lochgeflecht, die durch einen Kordelzug mit Stopper verstellt werden kann. Geeignet für eine 1-Liter-Wasserflasche. Zwei
Belüftungsösen am Boden der Tasche.
■ Eine Seitentasche, die mit einem Reißverschluss am Bund geschlossen wird.
■ Eine Seitentasche mit zwei Belüftungsösen mit grober Körnung.
■ Retroreflektierende Mikroperlenstreifen an jedem Schultergurt und am unteren Rand des Rucksacks.
■ Heißgeklebter segmentierter retroreflektierender Mikroperlenstreifen an der Seitentasche aus Lochgeflecht.
Schneckenfutter Duro-M 160/3, mit Stehbolzen und Kontermuttern (ISO 702-3/DIN 55027) KK 5, Innen- und Außenbacken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handbetätigtes schneckenfutter mit durchgangslochbacken, bohr- und drehfutter mit zylindrischer aufnahme. |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
754,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
897,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
