K1652.215090 Schnappverschluss mit Griff, einrastbar, Form:B
SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF, EINRASTBAR, PC/ABS SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1652.215090
Rubix:2710949
Hersteller:K1652.215090
EAN:4059245519545



Dokumente
Produktdetails : K1652.215090 Schnappverschluss mit Griff, einrastbar, Form:B
Werkstoff: Verschluss PC/ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Bestellbeispiel: K1652.215090 Hinweis: Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Werkstoff: Verschluss PC/ABS. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Verschluss schwarz. Feder blank. Bestellbeispiel: K1652.215090 Hinweis: Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Betätigungsweise: Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Gerätebau - Industrieschränke Montage: 1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken. 3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken. Zeichnungshinweis: 1) Rahmen 2) Türblatt 3) Montageausschnitt 4) Betätigungsrichtung 5) Verschluss 6) Feder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | pc/abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen