60-5 ES Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Schmutzfänger Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:60-5 ES
Rubix:345950
Hersteller:105678
EAN:4047322104043



Dokumente
Produktdetails : 60-5 ES Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1, DN 25
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 40 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 728 g |
|---|---|
| Typ | schmutzfänger |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84212100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
