Referenzen
INA:SMAD.RWU35-0270
Rubix:691262
Hersteller:0306631800000
EAN:4054366356703

Produktdetails : SMAD.RWU35-0270 Schmieradapter S27
Schmiermitteladapter
Schmieradapter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | rollenlager |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84798960 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
