Flügelschraube Spartex VISOREILAM6X35EFA4, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM6X35EFA4
Rubix:3374167
Hersteller:031646 35
EAN:4043377029607


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN316 A M6X35 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 6X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,57 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm