SPB2391EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB2391EL.LTF
Rubix:215594
Hersteller:SPB 23917700_EL

Produktdetails : SPB2391EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2391 mm |
| Innenlänge | 2331 mm |
| Außenlänge | 2413 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
