Referenzen
ContiTech:SPA1550
Rubix:1489624

Produktdetails : SPA1550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1550 mm |
| Innenlänge | 1505 mm |
| Außenlänge | 1568 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v |
| Werkstoff | gewebemantel; naturkautschuk; polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage