SPZ2000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ2000CR
Rubix:1359843

Produktdetails : SPZ2000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 1963 mm |
| Außenlänge | 2013 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v advance |
| Werkstoff | textilmantel; faserverstärkte synthetische kautschukmischung; verstärktes polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage