Referenzen
Kipp:K0367.23
Rubix:130322
EAN:4059245025183



Dokumente
Produktdetails : K0367.23 Schlüsselring, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0367.23Hinweis: Passend zu Halteseile mit Öse K0367, Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791. Steckbolzen K0365 und Arretierbolzen K0342, K0635, K0636.
Schlüsselring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Typ | halteseil k0367 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std